Skärhållare höger 25/16 mm GARANT

Article no.: 261108 25/16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare SVJBR/L 2525M16
Passande vändskär VB.. 1604..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 33 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 8
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 261108 25/16
EAN / GTIN 4045197653635
Manufacturer number 261108 25/16