{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | |
| Hörnradie | 0,8 mm | |
| Sort | HB7415-1 | |
| Skärmaterial | HM | |
| Primäranvändning | S | |
| Sekundär användning | M | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | TIS | |
| Skärdjup ap | 0,2 mm - 2 mm | |
| Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 110 m/min | |
| Skärhastighet vc sekundär användning | 70 m/min - 250 m/min | |
| Antal byten/skär | 4 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikkelkode | 250060 HB7415-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406734879 | |
| Manufacturer number | 250060 HB7415-1 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |