Svarv-vändskär CNMG 120408, för finbearbetning

Article no.: 250060 HB7010-2
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 148,78 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 123,93 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 191 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7010-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SS
Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 170 m/min - 500 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 250060 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515015660
Manufacturer number 250060 HB7010-2