{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Nominell⌀ D | 15 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Borrtolerans | H7 | |
| Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Invändig | ja | |
| Semi Standard | ja | |
| Hållarstorlek | 12 mm | |
| Skärlängd l1 | 12 mm | |
| huvudets längd l | 22 mm | |
| Antal skär Z | 6 | |
| passande grundhållare | GARANT TopCut | |
| nyckelvidd | 10 mm | |
| Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
| Produktslag | Skärinsats för brotschning |
| Artikkelkode | 239730 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197576026 | |
| Manufacturer number | 239730 15 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |