Hållare 90°, cylindrisk med IK kort 10 dim. GARANT

Article no.: 239740 10
New product
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
13 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: ja
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie TopCut
Invändig ja
Skaft DIN 6535 HA med h6
passar till diameter genomgående hål 10 mm - 12,7 mm
passar till diameter bottenhål 14 mm - 16,2 mm
totallängd L 90 mm
Effektiv längd L1 35 mm
Skaftdiameter DS h6 16 mm
rekommenderat åtdragningmoment 5 Nm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identification & Classification

Artikkelkode 239740 10
EAN / GTIN 4045197596208
Manufacturer number 239740 10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

I NC-anpassat utförande med rak skaft-⌀ för standardiserad fastsättning i hydraul- eller högprecisionsspännchuckar för högsta noggrannhet och processäkerhet.

Anmärkning:

Beakta hållarstorleken för hållare och brotschhuvuden. Ytterligare hållare nr 210550210582 och nr 212000.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "TopCut" View all