Excenterspännhylsa, ⌀ d H5: 8mm

Article no.: 236679 8
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
14 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ d H5 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

⌀ d 8 mm
Tolerans ytterdiameter H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
totallängd Ltot 62 mm
L1 57 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 236679 8
EAN / GTIN 4045197768957
Manufacturer number 236679 8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Inställningsområde ⌀ ±0,5 mm.
I kombination med aborrstång (nr 236677) -0,3/+0,5 mm inställningsområden för nominell ⌀.

Användningsdata:

Verktyg för arborrning till ”fast mått” i kombination med arborrstängerna. Infästning i spännchuck med Weldonskaft ⌀ 25 resp. ⌀ 32 och 40 mm enligt DIN 1835 B.

Anmärkning:

Den exakta justeringen av diametern sker på förinställaren genom vrridning av fastmåttsupprymmaren .