{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skaftform | DIN 1835 A | |
| Invändig | ja | |
| Minimidiameter dmin | 8,8 mm | |
| Inställningsområde med excenterspännhylsa | 9,5 mm - 10,3 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 23 mm | |
| totallängd Ltot | 85 mm | |
| Skaftdiameter Ds h6 | 8 mm | |
| passande excenterhylsstorlek nr 236679 | 8 | |
| Passande vändskär | 260142 HB725 | |
| Skruvsats förvändskär | 269410 (7IP; 1,0 Nm) | |
| Antal skär Z | 1 | |
| Produktslag | Vändskärsborrar |
| Artikkelkode | 236677 9,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197769121 | |
| Manufacturer number | 236677 9,8 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |