{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Utförande | 8×D | |
| Skaft | ISO 9766 | |
| Borranvändning | kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Invändig | ja | |
| Diameterområde Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
| Effektiv längd L1 | 208 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
| Skaftlängd Ls | 60 mm | |
| Spännskruv | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
| totallängd L | 305 mm | |
| Produktslag | Vändskärsborrar |
| Artikkelkode | 231615 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197603302 | |
| Manufacturer number | 231615 25 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |