HiPer-Drill stomme 8×D 13 mm GARANT

Article no.: 231615 13
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
11 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Utförande: 8×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HiPer-Drill
Utförande 8×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 13 mm - 13,49 mm
Effektiv längd L1 108 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftlängd Ls 48 mm
Spännskruv 231999 7IP (0,6 Nm)
totallängd L 178 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 231615 13
EAN / GTIN 4045197603166
Manufacturer number 231615 13
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket höga matningshastigheter och maximala prestanda tack vare utforming av geometri och val av substrat och beläggning.
  • Exakt placering av skärets arbetsposition tack vare v-slipad vändskärsficka och säker fastspänning genom mitthålet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd.
  • Skaftstöd för högsta stabilitet under användning.

Användningsdata:

Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

Rekommendation:

Borra ett pilothål.

Anmärkning:

Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
Spännskruven ska bytas vid vart femte skärinsatsbyte.
Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.
Sänk vc–värdena med 20 %.
För processäker användning av borren krävs ett föregående pilothål 1,5xD med borr 231600 och samma skärinsatsstorlek och typ. Pilothålet höjer processäkerheten.