Softcut® hörnfräsar och weldon-skaft, vändskär AO..

Article no.: 215413 25/3
New product
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
13 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Zeff (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 25 mm
Skaftform weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
effektivt antal skär Zeff 3
Antal vändskärsplattor 9
största skärdjup ap max 30 mm
Utkragningslängd L1 45 mm
totallängd Ltot 101 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
Passande vändskär AO.T1104
Skruvsats förvändskär 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 215413 25/3
EAN / GTIN 4069515039031
Manufacturer number 215413 25/3
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Ny generation av högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

Användningsdata:

För hörnfräsning i stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt i rost- och syrabeständiga stål.

Anmärkning:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 1,5 med klinga nr 674252 storlek 8IP.
Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Softcut®" View all