{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Softcut® | |
| Skär-⌀ DC | 20 mm | |
| Skaftform | weldon-skaft | |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
| Fräsanvändning | Ramping | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Invändig | ja | |
| Bearbetningsstrategi | MTC | |
| Verktygsbyte | PowerCard | |
| effektivt antal skär Zeff | 2 | |
| Antal vändskärsplattor | 6 | |
| största skärdjup ap max | 30 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 45 mm | |
| totallängd Ltot | 95 mm | |
| Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
| Passande vändskär | AO.T1104 | |
| Skruvsats förvändskär | 219799 10 (8IP; 1,5 Nm) | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 215413 20/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515039017 | |
| Manufacturer number | 215413 20/2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |