HM-torusfräs R1 0,5, Diamant, ⌀ DC × L1: 2,5X5mm

Article no.: 209731 2,5X5
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
37 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC × L1 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,005
  • Tandantal Z: 2
  • Spiralvinkel: 30

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 2,5 mm
Beläggning Diamant
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,005
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Invändig nej
Skärlängd Lc 2,5 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 5 mm
Friställningsdiameter D1 2,41 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning fz för valsfräsning i grafit 0,035 mm
Matning fz för kopierfräsning i grafit 0,035 mm
Korrigeringsfaktor ap korr 1
Färgring svart
Produktslag Torusfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 209731 2,5X5
EAN / GTIN 4045197919557
Manufacturer number 209731 2,5X5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med kristallin diamantbeläggning sp3. För högsta krav på prestanda och precision i fiberkompositmaterial, glasfiberarmerad och kolfiberarmerad plast samt grafit. Extremt snäva toleranser ger maximal precision. Dubbelt avbackad 2-fas skålslipning. Ansatsvinkel α=16°.
Toleranser:
  • Skärradie: R1 = ±0,0025mm
  • Förborrningsdiameter: D1 = 0 / -0,01 mm

Anmärkning:

Vid ökande utkragningslängd hos verktyget bör ap reducering tillämpas!
Värden för:
kopiering: ap = 0,10×D×ap korr
kantning: ap = 0,20×D×ap korr
Vid beräkning av matningshastigheten vf ska det faktiska (oftast det högsta) maskinvarvtalet användas!
T.ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z