{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 1,6 mm | |
| Beläggning | Diamant | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,005 | |
| Tandantal Z | 2 | |
| Spiralvinkel | 30 grad | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 1,6 mm | |
| Skärradie R1 | 0,5 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 20 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 1,54 mm | |
| totallängd L | 60 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i grafit | 0,025 mm | |
| Matning fz för kopierfräsning i grafit | 0,025 mm | |
| Korrigeringsfaktor ap korr | 0,35 | |
| Färgring | svart | |
| Produktslag | Torusfräs |
| Artikkelkode | 209731 1,6X20 | |
| EAN / GTIN | 4045197919465 | |
| Manufacturer number | 209731 1,6X20 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |