GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 16/6,0mm

Article no.: 206335 16/6,0
New product
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
41 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 0,2×D; 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 16 mm
Skärradie R1 6 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 92 mm
Minsta skaftfriställningsdiameter D5 15 mm
Största skaftfriställningsdiameter D6 15,8 mm
totallängd L 150 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,06 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,07 mm
Färgring grön
Produktslag Torusfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 206335 16/6,0
EAN / GTIN 4069515015110
Manufacturer number 206335 16/6,0
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
75
Stål < 1400 N/mm²
P
65
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning. För utomordentliga användningstider och optimal spånavskiljningskapacitet i många olika material.
Med dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Skärradie R1
Radiestorlek 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Radiestorlek > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Användningsdata:

Speciellt för höghastighetsbearbetning inom form- och verktygstillverkning vid kopierfräsning. Utmärkta resultat vid torrfräsning.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 206300.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all