GARANT Master Steel HM-torusfräs HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 10/1,5mm

Article no.: 206335 10/1,5
New product
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
35 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 5

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 0,2×D; 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 11 mm
Skärradie R1 1,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 60 mm
Minsta skaftfriställningsdiameter D5 9,2 mm
Största skaftfriställningsdiameter D6 9,9 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,035 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 1100 N/mm2 0,04 mm
Färgring grön
Produktslag Torusfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 206335 10/1,5
EAN / GTIN 4069515015080
Manufacturer number 206335 10/1,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
75
Stål < 1400 N/mm²
P
65
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
100
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning. För utomordentliga användningstider och optimal spånavskiljningskapacitet i många olika material.
Med dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Skärradie R1
Radiestorlek 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Radiestorlek > 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Användningsdata:

Speciellt för höghastighetsbearbetning inom form- och verktygstillverkning vid kopierfräsning. Utmärkta resultat vid torrfräsning.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 206300.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all