{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | GreenPlus | |
| Skär-⌀ DC | 8 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
| Tandantal Z | 4 | |
| Spiralvinkel | 35 grad | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Skärlängd Lc | 21 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | |
| totallängd L | 63 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
| Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Färgring | blå | |
| Hållbarhet | GARANT GreenPlus | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 203055 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263135715 | |
| Manufacturer number | 203055 8 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |