GARANT GreenPlus komfortskyddsglasögon, Glastoning: CLEAR

Article no.: 096250 CLEAR
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 600 styck i lager

Select article variation and quantity

Glastoning Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus
  • Glasbeläggning: imfri
  • UV-skydd: Standard
  • Glasmaterial: polykarbonat

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GreenPlus
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Skivmärkning 2C-1,2 HO 1FT
Glasbeläggning imfri
UV-skydd Standard
Glasmaterial polykarbonat
Produktslag Skyddsglasögon

Identification & Classification

Artikkelkode 096250 CLEAR
EAN / GTIN 4067263110682
Manufacturer number 096250 CLEAR
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

De hållbara skyddsglasögonen GARANT GreenPlus med bygel är tillverkade av 100 % återvunnet material . Ramen och linsen är gjorda av återvunnen polykarbonat. De ger ett säkert skydd mot damm, smuts och andra farliga främmande föremål.
  • Tillverkade på ett resursvänligt och miljövänligt sätt.
  • Ergonomisk design för perfekt passform.
  • Metallfri.
  • Med anti-fog-beläggning.
  • Inklusive miljövänlig förpackning tillverkad av återvunnet material.

Norm:

EN 166; EN 170

Leveransinnehåll:

Skyddsglasögonen levereras med glasögonfodral 096937.

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar ögonen mot stötar av partiklar med låg energi, upp till 45 m/s.
  • För användning vid temperaturer från -5 °C till +55 °C.
  • Glasögonen kan användas: för att erbjuda ett grundläggande ögonskydd i arbetsmiljöer, såsom fabriker, byggarbetsplatser, gruvor eller andra arbetsmiljöer, exempelvis vid partikelstöthastigheter under 45 m/s, för hobbyaktiviteter, såsom trädgårdsarbete, möbelreparationer inomhus och utomhus.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot IR-/UV-strålning med farlig intensitet, kemiska, termiska och elektriska risker.
  • Får inte bäras utanpå andra glasögon.
  • Inga delar kan bytas ut eller växlas sinsemellan.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Glasögonen får inte användas som: säkerhetsutrustning för sport, körning, särskilt nattetid, svetsning, elunderhåll, stålslipning, matlagning eller andra tunga arbeten, se direkt in i solen eller laserljus, vid regn eller snö utomhus, för synkorrigering, exempelvis närsynthet.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "GreenPlus" View all