{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Master TM | |
| gänga | 5/16-18 UNC | |
| Beläggning | AlTiN | |
| Gängtyp | UNC; UNC-LH; EG-UNC; EG-UNC-LH | |
| Flankvinkel | 60 grad | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | ja | |
| Skärriktning | vänster | |
| Gängstigning | 1,411 mm | |
| Varvper tum | 18 | |
| Nominell ⌀ DC | 5,95 mm | |
| Skärlängd Lc | 16,18 mm | |
| Skaftlängd Ls | 38 mm | |
| totallängd L | 64 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Tandantal Z | 4 | |
| Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Gäng-⌀ | 7,94 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Antal spånspår | 4 | |
| Färgring | grön | |
| Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
| Gängprofil | Fullprofil | |
| Produktslag | Gängfräs |
| Artikkelkode | 139732 5/16-18 | |
| EAN / GTIN | 4067263128984 | |
| Manufacturer number | 139732 5/16-18 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |