• Ingen pris tilgjengelig

GARANT Master TM gängfräsar med cylindriskt skaft 2×D, TiAlN, UNF: 1/4-28

Article no.: 139727 1/4-28

  • NOK 0,12 /pcs.
  • NOK 0,12 /pcs.

Select article variation and quantity

UNF Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: UNF; UNF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master TM
gänga 1/4-28 UNF
Beläggning TiAlN
Gängtyp UNF; UNF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,907 mm
Varvper tum 28
Nominell ⌀ DC 5,1 mm
Skärlängd Lc 13,12 mm
Skaftlängd Ls 36 mm
totallängd L 64 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Tandantal Z 4
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,05 mm
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
Skärdelning Oregelbunden
Gäng-⌀ 6,35 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 4
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängprofil Fullprofil
Produktslag Gängfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 139727 1/4-28
EAN / GTIN 4062406058043
Manufacturer number 139727 1/4-28
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
220
Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
  • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
  • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.
  • Ökat antal skär.
  • Ny beläggning för optimal slitstyrka.

Användningsdata:

För UNF enhetsfingänga ASME-B1.1.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA
Beställ form HB: med nr 139727 + 129100 HB
Beställ form HE: med nr 139727 + 129100 HE

Downloads & documents

From the same series "Master TM" View all