GARANT Master TM gängfräsar med cylindriskt skaft 2 × D, AlTiN, MF: 3X0,35

Article no.: 139675 3X0,35
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

  • NOK 0,12 /pcs.
  • NOK 0,12 /pcs.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

MF Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M3×0,35
Beläggning AlTiN
Gängtyp MF; MF-LH; EG-MF; EG-MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gängstigning 0,35 mm
Nominell ⌀ DC 2,45 mm
Skärlängd Lc 6,13 mm
Skaftlängd Ls 41,8 mm
totallängd L 58 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Invändig nej
Tandantal Z 4
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål
Skärdelning Oregelbunden
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,01 mm
Gängprofil Fullprofil
Antal spånspår 4
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 6,13 mm
Serie Master TM
Produktslag Gängfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 139675 3X0,35
EAN / GTIN 4067263126775
Manufacturer number 139675 3X0,35
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
220
Alu (kortspånig)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
  • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • AlTiN-baserad HiPIMS-beläggning av den senaste generationen.
  • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

Invändig kylmedelstillförsel ≥ 4×0,5

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139675 + 129100 HB.
Form HE: beställ med nr 139675 + 129100 HE.

Downloads & documents

From the same series "Master TM" View all