HM-enskärsborr Total längd L 400 mm, AlTiN, ⌀ DC: 13-Xmm

Article no.: 124004 13-X
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: h5
  • Antal skär Z: 1
  • Spetsvinkel: 125

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 13 mm
⌀-Område 13,00 mm - 13,99 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial HM
Norm Verkstadsnorm
Skaftform HSS
Tolerans nom.-⌀ h5
Antal skär Z 1
Spetsvinkel 125 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 315 mm
Skaft DIN 6535 HB
Invändig ja, med min. 40 bar
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Semi Standard ja
totallängd L 400 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 124004 13-X
EAN / GTIN 4067263514992
Manufacturer number 124004 13-X
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Rak djuphålsborr med en eggad kant för borrdjup på upp till 1 000 mm som standard och upp till 6 000 mm på begäran. Universellt utformad omfångsform på borrhuvudet möjliggör processäkert arbete inom ett omfattande materialspektrum.

Anmärkning:

För tillförlitlig användning av djuphålsborrar krävs ett pilothål på minst 4×D med pilotborr nr 122736 eller nr 231605 för större diametrar eller med pilotborr nr 122606 för aluminium.
  • För djuphålsborrmaskiner:
    Vid borrdjup > 50×D måste verktyget stödjas med en infattning i 50×D avstånd.
  • För bearbetningscentra:
    Från borrdjup > 40×D bör bearbetningen fördelas på två verktyg. Därvid ska följeverktygets diameter minskas med ca 0,02 mm.
Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta uppnåbara borrdjupet med vederbörande djuphålsborr. Spånkanalslängd LC = L2 + 1,5 × DC. Ett kylmedelstryck på > 40 bar rekommenderas.