HiPer-Drill stomme 3×D 9 mm GARANT

Article no.: 231605 9
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
7 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Utförande: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Antal skär Z: 2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HiPer-Drill
Utförande 3×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Antal skär Z 2
Invändig ja
Diameterområde Dc 9 mm - 9,49 mm
Effektiv längd L1 29 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftlängd Ls 45 mm
Spännskruv 231999 5IP1 (0,2 Nm)
totallängd L 92 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identification & Classification

Artikkelkode 231605 9
EAN / GTIN 4045197715388
Manufacturer number 231605 9
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Mycket höga matningar och maximala prestanda genom optimalt avstämda geometrier och material.
  • Exakt positionering av skäret genom det prismatiska plattsätet och den säkra fastspänningen genom det centriska hålet.
  • Hög rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd. (För hål upp till noggrannhet IT9)
  • Skaftstöd för optimal stabilitet under användningen.
Tillverkas via 3-D utskrift.

Användningsdata:

Fast och roterande användning. För hål upp till noggrannhet IT9.

Anmärkning:

Byt spännskruven vid var femte skärinsatsbyte.
Fler dimensioner upp till ⌀ 50,99 mm kan levereras på förfrågan.
Spänns upp i hydraulchuck (t.ex. nr 302026  storlek 20) för bästa rundgångsnoggrannhet.
För bästa stabilitet ska borren alltid spännas in så kort som möjligt.