GARANT Master Steel HM-högkapacitetsborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,2mm

Article no.: 123040 4,2
New product
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
15 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 8 × D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 4,2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 8 × D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 36,7 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 43 mm
totallängd L 81 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,14 mm/v
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 123040 4,2
EAN / GTIN 4069515029742
Manufacturer number 123040 4,2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
GG(G)
K
95
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Robust borrutförande och optimerad specialslipning för bästa möjliga spånformning och säker spånbrytning med samtidigt ökade matningsvärden. Avancerad mikrogeometri, konvex skäreggsform och konmantelslipning för extra stabilitet i huvudskäreggen. Optimerad spånspårgeometri och patenterad ändgeometriförprocessäker spånavledning i stålmaterial och gjutgods. Högpresterande beläggning av senaste generationen.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 123041.
Form HE: beställ med nr 123040 + 129100 HE.

Downloads & documents

From the same series "Master Steel" View all