• Ingen pris tilgjengelig

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 6,7

Article no.: 114030 6,7
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CleverDrill
Nominell ⌀ DC 6,7 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 53 mm
Spännspårlängd Lc 63 mm
totallängd L 101 mm
Skaftdiameter Ds 6,7 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 114030 6,7
EAN / GTIN 4045197850898
Manufacturer number 114030 6,7
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrstartegenskaper genom korsslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 114050 och 114160.
Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft ⌀12,7 mm.