{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | CleverDrill | |
| Nominell ⌀ DC | 7,4 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | HSS | |
| Norm | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
| Spetsvinkel | 130 grad | |
| Skaft | Cylindriskt skaft | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Invändig | nej | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,9 mm | |
| Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
| totallängd L | 109 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 7,4 mm | |
| Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikkelkode | 114030 7,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197850966 | |
| Manufacturer number | 114030 7,4 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |