• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Klarvisir, plant, Glasmaterial: PC

Article no.: 097884 PC
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
3 989 styck i lager

Select article variation and quantity

Glasmaterial Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • UV-skydd: Standard
  • Glasmaterial: polykarbonat

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Glastoning klar
Skivmärkning HO 1 F
UV-skydd Standard
Bredd 395 mm
höjd 210 mm
Tjocklek 1 mm
Glasmaterial polykarbonat
Produktslag Visir

Identification & Classification

Artikkelkode 097884 PC
EAN / GTIN 4062406120382
Manufacturer number 097884 PC
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Klarsiktsvisir av polykarbonat.
Tjocklek 1,0 mm, plant, böjligt glas.

Passar till:

Huvudhållare nr 097881 och hjälmhållare nr 097882.

Warning:

Avsedd användning
  • 3.2.1.
  • Klart visir för montering på huvudhållare nr
  • 097881 eller hjälmhållare nr
  • 097882.
  • Nr
  • 097883 skyddar ögonen mot stötar av partiklar med medelhög energi upp till 120 m/s.
  • Nr
  • 097884 skyddar ögonen mot stötar av partiklar med låg energi upp till 45 m/s.
  • Användning vid rumstemperatur.
  • För användning vid extremt hög temperatur måste hållar- och visirmärkningarna innehålla bokstaven T efter bokstaven för mekanisk hållfasthet.
  • Använd i annat fall ansiktsskyddet bara vid rumstemperatur.
  • Kan bäras utanpå andra glasögon.

Olämplig användning
  • 3.3.1.
  • Klart visir skyddar inte mot IR-/UV-strålning med farlig intensitet, kemiska, termiska och elektriska risker.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Montera enbart på hållare som är avsedda för klarvisir.