• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Hjälphållare för klarvisir, Typ: MOUNT

Article no.: 097882 MOUNT
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
640 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

vikt 90 g
Produktslag Huvudskyddshållare

Identification & Classification

Artikkelkode 097882 MOUNT
EAN / GTIN 4062406120368
Manufacturer number 097882 MOUNT
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Hållare för fastsättning av ansiktsskyddsvisir på hjälmen. Med hjälp av en tvåstegs fällmekanism kan visiret mycket enkelt skjutas uppåt.

Passar till:

Anna vanligen förekommande skyddshjälmar med rak form.

Warning:

Avsedd användning
  • 4.2.1.
  • Huvudhållare för fastsättning av ett klart visir.
  • För att bäras direkt på huvudet utan huvudskydd.
  • Kan kombineras med klart visir nr
  • 097883, 097884.
  • Användning vid rumstemperatur.
  • För användning vid extremt hög temperatur måste hållar- och visirmärkningarna innehålla bokstaven T efter bokstaven för mekanisk hållfasthet.
  • Använd i annat fall ansiktsskyddet bara vid rumstemperatur.
  • 4.2.2.
  • Hjälmhållare för fastsättning av ett klart visir.
  • Kan kombineras med skyddshjälm med rak form och klart visir nr
  • 097883, 097884.
  • Användning vid rumstemperatur.
  • För användning vid extremt hög temperatur måste hållar- och visirmärkningarna innehålla bokstaven T efter bokstaven för mekanisk hållfasthet.
  • Använd i annat fall ansiktsskyddet bara vid rumstemperatur.
  • 4.3.1.
  • Huvudhållare – får inte kombineras med huvudskydd.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Montera enbart klarvisir som är avsedda för hållare.
  • 4.3.2.
  • Hjälmhållare – kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.