Multinormjacka, inherent, gul/marinblå, Unisex-storlek: M

Article no.: 091680 M
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size chart outerwear men

BLAKLÄDER® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand BLAKLÄDER®

Men's size
Order size Order size DE Size FR/ES Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

This is how to measure

Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Unisex-storlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Tygsammansättning: 44 % modakryl; 30 % bomull; 20 % polyamid; 5 % aramid; 1% specialfiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 260
  • Tvättning: Lämplig för industriell tvätt; 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Unisex
Tygsammansättning 44 % modakryl; 30 % bomull; 20 % polyamid; 5 % aramid; 1% specialfiber
Materialvikt / vävtäthet 260 g/m2
Tvättning Lämplig för industriell tvätt; 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt
Färg gul/marinblå
Unisex-storlek M
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Kläder enligt DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Produktslag Varseljacka

Identification & Classification

Artikkelkode 091680 M
EAN / GTIN 7330509625934
Manufacturer/responsible person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beskrivelse

Utförande:

Innovativa multinormkläder i modern design. Hög skyddsfaktor och samtidigt behaglig bärkomfort. Moderna snitt samt material och bearbetning av hög kvalitet garanterar hög bekvämlighet och lång livslängd.
Inherent multinorm-midjejacka i robust material med dolt envägsblixtlås i plast. Framtill är
är jackan kortare för maximal rörlighet, medan där är längre bak för maximalt skydd.
  • Framficka med lock och tryckknapp.
  • Bröstficka med dolt blixtlås.
  • Öglor för fastsättning av mätutrustning eller mikrofon.
  • Förlängt ryggparti.
  • Justerbar midja med kardborrbandlås.
  • Flamsäkra reflexband med dubbla sömmar.

Norm:

  • EN ISO 20471, strl. S, klass 2, från strl. M, klass 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, APC1, ATPV – 11 cal/cm², ELIM – 10 cal/cm²
  • EN ISO 11611, klass 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 13034 PB 6.