{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Kön | Unisex | |
| Tygsammansättning | 44 % modakryl; 30 % bomull; 20 % polyamid; 5 % aramid; 1% specialfiber | |
| Materialvikt / vävtäthet | 260 g/m2 | |
| Tvättning | Lämplig för industriell tvätt; 60 °C kulörtvätt; Lämplig för industriell tvätt | |
| Färg | gul/marinblå | |
| Unisex-storlek | S | |
| Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
| Produktslag | Varseljacka |
| Artikkelkode | 091680 S | |
| EAN / GTIN | 7330509625941 | |
| Manufacturer/responsible person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |