{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
Serie | Splash | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 100% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 525 g/m2 | |
Tvättning | Lämplig för industriella tvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
tillverkarens beteckning | Midjebyxa 2161 Splash Proban | |
Färg | mörk antracit/ grå | |
Konfektionsstorlek DE | 114 | |
Produktslag | Svetsarskyddsbyxa |
Artikkelkode | 091504 114 | |
EAN / GTIN | 4057121031853 | |
Manufacturer number | 952161-537-114 | |
Manufacturer/responsible person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |