{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Splash | |
| Kön | Herr | |
| Tygsammansättning | 100% bomull | |
| Materialvikt / vävtäthet | 525 g/m2 | |
| Tvättning | Lämplig för industriell tvätt | |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
| Färg | antracit / röd | |
| Konfektionsstorlek DE | 50 | |
| Storlek FR | 44 | |
| Storlek IT | 52 | |
| Produktslag | Svetsarskyddsbyxa |
| Artikkelkode | 091483 50 | |
| EAN / GTIN | 4057121031105 | |
| Manufacturer number | 952161547 GR. 50 | |
| Manufacturer/responsible person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |