Lyftögla Quick Lift DSR, Gäng-⌀: M14X2

Article no.: 086454 M14X2
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
14 styck i lager

Select article variation and quantity

Gäng-⌀ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga WLL SF 5:1 0,7 t
Gäng-⌀ M14×2
Gänglängd L 23 mm
Nyckelvidd innersexkant S 27 mm
Höjd skruvhuvud A 40 mm
Höjd mellanpanel B 40 mm
Skruvhuvudsdiameter C 45 mm
Avstånd mellanpanel-ögla D 53 mm
Öglans bredd E 38 mm
Öglans tjocklek F 17 mm
Lyftöglans bredd G 76 mm
vikt 0,9 kg
Produktslag Lyftögla

Identification & Classification

Artikkelkode 086454 M14X2
EAN / GTIN 2050002053854
Manufacturer number QL.DSR M 14
Manufacturer/responsible person LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt lyftögla av höghållfast stål Quick Lift DSR för inskruvning. Vridbar 360° och svängbar 180°. Tidsbesparing upp till 80 % jämfört med inskruvning av en klassisk lyftögla (DSR vs. Quick Lift DSR). Vridbarhet under last. Enkel hantering på grund av det rent mekaniska systemet. Underhållsfri, säker och tillförlitlig. Genom att trycka in skruvhuvudet kan man på några sekunder sätta fast Quick Lift-DSR i den invändiga gängan. Det fungerar helt mekaniskt genom hoptryckning av en fjäder.

Anmärkning:

SF 5:1 = Säkerhetsfaktor 5.