{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Bärförmåga WLL SF 5:1 | 0,65 t | |
| Gäng-⌀ | M12×1,75 | |
| Gänglängd L | 23 mm | |
| Nyckelvidd innersexkant S | 27 mm | |
| Höjd skruvhuvud A | 40 mm | |
| Höjd mellanpanel B | 40 mm | |
| Skruvhuvudsdiameter C | 45 mm | |
| Avstånd mellanpanel-ögla D | 53 mm | |
| Öglans bredd E | 38 mm | |
| Öglans tjocklek F | 17 mm | |
| Lyftöglans bredd G | 76 mm | |
| vikt | 0,9 kg | |
| Produktslag | Lyftögla |
| Artikkelkode | 086454 M12X1,75 | |
| EAN / GTIN | 2050002053847 | |
| Manufacturer number | QL.DSR M 12 | |
| Manufacturer/responsible person | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |