{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| förpackning | Transportväska | |
| tillverkarens beteckning | MABASIC200 | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| effektförbrukning | 900 W | |
| maximalt varvtal 1:a växeln | 450 min-1 | |
| mått verktygshållare | 19 mm Weldon | |
| maximal kärnborr-⌀ i stål | 32 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
| längd magnetfot | 84 mm | |
| bredd magnetfot | 168 mm | |
| arbetsslag | 160 mm | |
| vikt | 12 kg | |
| Längd | 260 mm | |
| Bredd | 160 mm | |
| höjd | 360 mm | |
| Produktslag | Kärnborrmaskin |
| Artikkelkode | 076535 MABASIC200 | |
| EAN / GTIN | 4250187506604 | |
| Manufacturer number | MABASIC200 | |
| Manufacturer/responsible person | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |