{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| förpackning | Transportväska | |
| tillverkarens beteckning | MAB525 | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| effektförbrukning | 1 600 W | |
| varvtalsområde 1:a växeln | 70 min-1 - 280 min-1 | |
| varvtalsområde 2:a växeln | 180 min-1 - 580 min-1 | |
| form verktygshållare | MK3 | |
| mått verktygshållare | 19 mm Weldon | |
| maximal kärnborr-⌀ i stål | 50 mm | |
| maximal gängtapps-⌀ i stål | M20 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i stål | 20 mm | |
| maximal sänk-⌀ | 50 mm | |
| maximal brotsch-⌀ | 20 mm | |
| längd magnetfot | 90 mm | |
| bredd magnetfot | 180 mm | |
| arbetsslag | 160 mm | |
| vikt | 16 kg | |
| Längd | 295 mm | |
| Bredd | 171 mm | |
| höjd | 492 mm | |
| Produktslag | Kärnborrmaskin |
| Artikkelkode | 076535 MAB525 | |
| EAN / GTIN | 4250187511042 | |
| Manufacturer number | MAB525 | |
| Manufacturer/responsible person | BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de |