{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | AEG Typ AS 18 V | |
| tillverkarens beteckning | BSS 18HTF12BL-0 | |
| Antal ingående batterier | 0 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| Batterispänning | 18 V | |
| maximalt vridmoment | 1 220 Nm | |
| slaghastighet | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
| fästprofil verktygshållare | Utvändig 4-kant | |
| mått verktygshållare | 1/2 tum | |
| vikt | 3,05 kg | |
| typisk användning | Heavy Duty | |
| Produktslag | Slagskruvdragare |
| Artikkelkode | 074016 BSS18HTF12 | |
| EAN / GTIN | 4058546483005 | |
| Manufacturer/responsible person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |