• Ingen pris tilgjengelig

Slagskruvdragare 18 V, batteridriven slagskruvdragare, max. skruvdiameter M16, verktygsfäste1/2-tums utvändig fyrkant

Article no.: 074016 BSS1812

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: AEG typ B 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning AEG typ B 18 V
tillverkarens beteckning BSS 18S12BL
Antal ingående batterier 0
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
maximalt vridmoment 1:a steget 280 Nm
slaghastighet 1:ans växel 0 min-1 - 2 800 min-1
slaghastighet 2:ans växel 0 min-1 - 3 800 min-1
fästprofil verktygshållare utvändig fyrkant
mått verktygshållare 1/2 tum
typisk användning Strong
Produktslag Slagskruvdragare

Identification & Classification

Artikkelkode 074016 BSS1812
EAN / GTIN 4058546339258
Manufacturer number 4935472279
Manufacturer/responsible person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull 18 V batteridriven slagskruvdragare med 1/2 tum fyrkantverktygsfäste.
  • LED-belysning av arbetsområdet.
  • Handtag med softgrip-hölje.
  • Bälteskrok.

Leveransinnehåll:

Utan batteri och utan laddare, i kartong.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073841073848