Voordeelverpakking 3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 21-delig

Artikelnummer: GG6056 6
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (67,50 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 4-13
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 4-13 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-6 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 257 mm
Breedte 149 mm
Hoogte 47 mm
Producttype Dopsleutel
USP1 3 stuks dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant, 21-delig

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6056 6
EAN/GTIN 4069515051699
Nummer fabrikant GG6056 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskantbouten / moeren met schroefdraad M2 − M8
en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

3 stuks dopsleutelassortiment nr. 630268 6.

Levering:

Doppen 6-kant: 12 St. nr. 631020 gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Doppen voor binnenzeskantbouten: 4 st. nr. 631720 gr. 3; 4; 5; 6
Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 633029 gr. 116
Opsteekhandvat: 1 St. nr. 632840 gr. 150
Verlengstuk: 1 St. nr. 632420 gr. 150
Cardangewricht: 1 St. nr. 633520 gr. 1/4
Ratel: 1 St. nr. 632090 gr. 1/4
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof