Opsteekhandvat, 1/4 inch, Totale lengte: 150

Artikelnummer: 632840 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.449 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 1/4 inch
totale lengte 150 mm
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 632840 150
EAN/GTIN 4062406231163
Nummer fabrikant 632840 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met slagvast kunststof handvat.
De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Norm:

DIN 3122-E 6,3
Buitenvierkanten volgens DIN 3120-A 6,3 met verende kogel, binnenvierkanten volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.