Voordeelverpakking 5× combischaar met tweecomponenten-handvat

Artikelnummer: GG6025 205
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (12,25 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
676 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 205 mm
Lengte snijkanten 50 mm
Producttype Schaar
USP1 5× combischaar met tweecomponenten-handvat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6025 205
EAN/GTIN 4069515045308
Nummer fabrikant GG6025 205
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij edelstaal, met openingsveer.
Hoogwaardige universele schaar, met ergonomische 2-componenten-greep met zachte zone. Met robuuste draadsnijder tot ⌀ 2,5mm. Verschillende openingshoeken instelbaar, hierdoor uitstekend geschikt voor grote en kleine handen.
Rechte vorm, onderste mes met fijne vertanding.

Toepassing:

Veelzijdig bruikbaar. Ideaal voor dunne plaat, kunststof, leer, karton, papier, touw, textiel, enz.

Levering:

5× universele schaar nr. 763030 gr. 205.

Downloads en documenten

Geschikte producten