Combischaar met tweecomponenten-greep recht, verstelbare openingshoek, Totale lengte: 205mm

Artikelnummer: 763030 205
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3.378 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 205 mm
Lengte snijkanten 50 mm
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 763030 205
EAN/GTIN 4045197600851
Nummer fabrikant 763030 205
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij edelstaal, met openingsveer.
Hoogwaardige universele schaar, met ergonomische 2-componenten-greep met zachte zone. Met robuuste draadsnijder tot ⌀ 2,5mm. Verschillende openingshoeken instelbaar, hierdoor uitstekend geschikt voor grote en kleine handen.
Rechte vorm, onderste mes met fijne vertanding.

Toepassing:

Veelzijdig bruikbaar. Ideaal voor dunne plaat, kunststof, leer, karton, papier, touw, textiel, enz.