Voordeelverpakking 4× striptang STRIPAX®

Artikelnummer: GG6019 10
Nieuw product.
Prijs instellen 4 Stuk (70,01 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Stripax
totale lengte 190 mm
Voor draaddoorsnede 0,08 mm2 - 10 mm2
Producttype Snijdende tang
USP1 4× striptang STRIPAX®

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6019 10

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken. Met lengteaanslag en draadsnijder.
bovenste greepschaal afneembaar, daardoor variabele greepafmeting voor grote of kleine handen (vanaf gr. 6UL). Ook gedeeltelijk verwijderen mogelijk.

Levering:

4× automatische striptang Stripax nr. 728645 gr. 10.

Reservedeel:

Reservemessen onder nr. 728710 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten