Striptang STRIPAX®, Voor draaddoorsnede: 1mm2

Artikelnummer: 728645 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor draaddoorsnede (mm2) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent M-D-Stripax
totale lengte 135 mm
Voor draaddoorsnede 0,08 mm2 - 1 mm2
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728645 1
EAN/GTIN 4008190011215
Nummer fabrikant 9001280000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiel, licht tanglichaam van glasvezelversterkte kunststof. De messen passen zich automatisch aan verschillende kabeldiameters aan. De isolatie wordt in één handeling doorgesneden en eraf getrokken. Met lengteaanslag en draadsnijder.
Bovenste greepschaal afneembaar, daardoor variabele greepafmeting voor grote of kleine handen (vanaf gr. 6UL). Ook gedeeltelijk verwijderen mogelijk.

Reservedeel:

Reservemessen onder nr. 728710 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten