Voordeelverpakking 5× kabelstripper

Artikelnummer: GG6016 8-13
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (11,89 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
206 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kabel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Universal No. 12
totale lengte 124 mm
voor kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Coating TiN
Producttype Mes
USP1 5× kabelstripper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG6016 8-13

Omschrijving

Uitvoering:

Holle kunststof handgreep met vast ingegoten messen. Eenvoudig ‘in contactdozen ontmantelen’. Snijkant van mes voorzien van TiN-coating voor een langere levensduur.
Met messen voor ronde snede.

Levering:

5× kabelstripper nr. 728050 gr. 8-13.

Downloads en documenten

Geschikte producten