Kabelstripper, TiN, Voor kabel-⌀: 8-13mm

Artikelnummer: 728050 8-13
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.032 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kabel-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Universal No. 12
totale lengte 124 mm
voor kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Coating TiN
Producttype Mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728050 8-13
EAN/GTIN 4011391301207
Nummer fabrikant 30120
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Omschrijving

Uitvoering:

Holle kunststof handgreep met vast ingegoten messen. Eenvoudig ‘in contactdozen ontmantelen’. Het mes is voorzien van TiN-gecoate snijkant voor een langere levensduur.
Met messen voor ronde snede.