• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Rechte hardmetalen kraspen, Type: HM

Artikelnummer: GG4501 HM
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (4,27 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 152 mm
Producttype Kraspen / afschrijfnaald
USP1 10 stuks rechte hardmetalen afschrijfnaald

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG4501 HM
EAN/GTIN 4069515051385
Nummer fabrikant GG4501 HM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hardmetalen afschrijfnaald met extreem hoge slijtvastheid. Zeer nauwkeurige afschrijflijn door de hoek van 30° en de speciale geometrie van de hardmetalen punt. Zeskantige handgreep 6 mm. Rechte vorm.

Toepassing:

Uiterst geschikt voor het afschrijven van extra harde materialen.

Levering:

10× rechte afschrijfnaald met HM-punt nr. 458780 HM