• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Rechte hardmetalen kraspen, Type: HM

Artikelnummer: 458780 HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.007 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 152 mm
Producttype Kraspen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 458780 HM
EAN/GTIN 4062406738518
Nummer fabrikant 458780 HM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hardmetalen afschrijfnaald met extreem hoge slijtvastheid. Zeer nauwkeurige afschrijflijn door de hoek van 30° en de speciale geometrie van de hardmetalen punt. Zeskantige handgreep 6 mm. Rechte vorm.

Toepassing:

Uiterst geschikt voor het afschrijven van extra harde materialen.