{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Soort | HB7130-2 | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | VM | |
| Aantal | 50 | |
| Snijdiepte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
| Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 mm/min - 240 mm/min | |
| Inhoud | 251038 HB7130-2 | |
| ISO-code wisselplaat | KNUX 160410L | |
| Hoekradius | 1 mm | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | M | |
| Snijdiepte ap min | 0,65 mm | |
| Snijdiepte ap max | 4 mm | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
| Coating | gecoat | |
| Fijn/ruw-indeling | Ruwe/fijne afwerking | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | GG2937 160410L | |
| EAN/GTIN | 4067263094548 | |
| Nummer fabrikant | GG2937 160410L | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |