KNUX wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7130-2, Maat: 160405R

Artikelnummer: GG2937 160405R
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (6,58 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7130-2
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VM
Aantal 50
Snijdiepte ap 0,5 mm - 5 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 mm/min - 240 mm/min
Inhoud 251030 HB7130-2
ISO-code wisselplaat KNUX 160405R
Hoekradius 0,5 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snijdiepte ap min 0,35 mm
Snijdiepte ap max 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Coating gecoat
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2937 160405R
EAN/GTIN 4067263094487
Nummer fabrikant GG2937 160405R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten