Voordeelverpakking

Artikelnummer: GG0058 5
Nieuw product.
Prijs instellen 3 Stuk (59,00 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
168 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

bruikbare slanglengte (m) Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale werkdruk 10 bar
Slang buiten-⌀ 12 mm
Slang binnen-⌀ 9 mm
bruikbare slanglengte 5 m
Aansluiting snelkoppeling 3/8 inch
Temperatuurbereik -60 °C - 60 °C
Producttype Slang
USP1 Nylon-spiraalslang 3/8 inch met koppeling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG0058 5
EAN/GTIN 4069515001236
Nummer fabrikant GG0058 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele nylon slang. Temperatuurbestendigheid van -60 / +60 °C.

Levering:

Elk inclusief 1 messing snelkoppeling en nippel.
3 × nylon-spiraalslang 3/8 inch met koppeling nr. 080058 gr. 5.